{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 11,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 135 mm | |
Auskraglänge L1 | 149 mm | |
Gesamtlänge L | 229 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Herstellernummer | 162800 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
103,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 149 mm | 105 mm |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 229 mm | 175 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |