{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 14,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 155 mm | |
Auskraglänge L1 | 172 mm | |
Gesamtlänge L | 271 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Herstellernummer | 162800 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
151,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm | 126 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein |
Nenn-⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 206 B |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |