{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 93 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164359 21 | |
EAN / GTIN | 4045197769978 | |
Herstellernummer | 164359 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch 21 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
151,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 160 | 271 | 232 | 160 | 201 |
Nenn-⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | Werksnorm | DIN 311 | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 25 | 155 | 62 | 25 | 100 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |