• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 29mm

Artikel-Nr.: 164359 29
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 29 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz konfigurierbar
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
⌀-Bereich 28,210 mm - 29,200 mm
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 119 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,4 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm
Farbring grün
konfigurierbare Toleranzen A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurierbare Qualitäten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164359 29
EAN / GTIN 4045197770059
Herstellernummer 164359 29

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Grundloch-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 29mm

HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 29mm

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
226,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
314,00 €
⌀-Bereich 28,210 mm - 29,200 mm 28,010 mm - 29,050 mm 28,210 mm - 29,200 mm
Gesamtlänge L 180 mm 281 mm 180 mm
Innenkühlung ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar
Nenn-⌀ DC 29 mm 29 mm 29 mm
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm 0,3 mm - 0,5 mm 0,3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb