{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 31 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 30,210 mm - 31,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 139 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164359 31 | |
EAN / GTIN | 4045197770066 | |
Herstellernummer | 164359 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 31mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
321,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
291,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 200 mm | 285 mm | 200 mm | 326 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | Morsekegel | DIN 6535 HA mit h6 | Morsekegel |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |