{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 29 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 73 mm | |
Auskraglänge L1 | 181 mm | |
Gesamtlänge L | 281 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 29 | |
EAN / GTIN | 4045197092656 | |
Herstellernummer | 164180 29 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 29mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
Gesamtlänge L | 281 mm | 180 mm | 180 mm |
Innenkühlung | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |