{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Schneidenlänge Lc | 33 mm | |
Auskraglänge L1 | 88 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 | |
Herstellernummer | 164180 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 7,5mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
95,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
28,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
66,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
62,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | green | without | without |
Gesamtlänge L | 156 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Innenkühlung | nein | no | no | no |
Schneidenlänge Lc | 33 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |