{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 | 100 mm | |
Gesamtlänge L | 168 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 10 | |
EAN / GTIN | 4045197092274 | |
Herstellernummer | 164180 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle konfigurierbar 10 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
80,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 454 Stück sofort lieferbar
29,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
67,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
57,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
90,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
48,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 100 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel |
Schneidenlänge Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |