{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 114,5 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 3 | |
EAN / GTIN | 4062406264178 | |
Herstellernummer | 164180 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle konfigurierbar 3 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 035 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 42 | 33 | 30 | 29 |
Gesamtlänge L | 114,5 | 61 | 61 | 61 |
Nenn-⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidenlänge Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |