{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 32 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 77 mm | |
Auskraglänge L1 | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 317 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092717 | |
Herstellernummer | 164180 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle konfigurierbar 32 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
287,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
188,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Nenn-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |