• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 32mm

Artikel-Nr.: 160200 32
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 32 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 206 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 30,201 mm - 32,200 mm
Schneidenlänge Lc 133 mm
Auskraglänge L1 168 mm
Gesamtlänge L 265 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaft-Vierkant □ 24 mm
Farbring ohne
konfigurierbare Toleranzen A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurierbare Qualitäten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160200 32
EAN / GTIN 4045197927521
Herstellernummer 160200 32

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Linksspirale 7 − 8° und langem Anschnitt über 1/4 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.
Handreibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 32mm

Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 32mm

auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
165,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
181,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
287,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
188,50 €
Farbring ohne ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Norm DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B DIN 206 B
Schneidenlänge Lc 133 mm 77 mm 77 mm 133 mm
Schneidstoff HSS HSS E HSS E HSS
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb