{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 40 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 152 mm | |
Auskraglänge L1 | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 305 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 32 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Herstellernummer | 160200 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 40 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
423,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Gesamtlänge L | 305 | 329 | 329 | 200 | 305 | 374 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B | DIN 311 |
Schneidenlänge Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 152 | 230 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |