{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | |
Auskraglänge L1 | 145 mm | |
Gesamtlänge L | 231 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197927279 | |
Herstellernummer | 160200 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 25 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
281,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 145 | 174 | 167 | 125 | 140 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 115 | 68 | 68 | 25 | 115 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |