{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 26 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | |
Auskraglänge L1 | 145 mm | |
Gesamtlänge L | 231 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Herstellernummer | 160200 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 26mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
120,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
192,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
281,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 145 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |