{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 45 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 163 mm | |
Auskraglänge L1 | 203 mm | |
Gesamtlänge L | 326 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Herstellernummer | 160200 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 45mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
359,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
320,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
479,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 203 mm | 215 mm | |
Gesamtlänge L | 326 mm | 336 mm | |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schneidenlänge Lc | 163 mm | 83 mm | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad | 7-8 Grad |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle |