{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 124 mm | |
Auskraglänge L1 | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 22 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 28 | |
EAN / GTIN | 4045197927507 | |
Herstellernummer | 160200 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 28 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
165,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 124 | 71 | 71 | 124 |
Spiralwinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |