• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handreibahle konfigurierbar 17 mm

Artikel-Nr.: 160200 17
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 17 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 206 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 16,201 mm - 17,200 mm
Schneidenlänge Lc 87 mm
Auskraglänge L1 112 mm
Gesamtlänge L 175 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaft-Vierkant □ 13 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160200 17
EAN / GTIN 4045197927101
Herstellernummer 160200 17

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Linksspirale 7 − 8° und langem Anschnitt über 1/4 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.
Handreibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Verwendung:

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb