{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Schneidenlänge Lc | 54 mm | |
Auskraglänge L1 | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197926548 | |
Herstellernummer | 160200 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 7 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 69 | 66 |
Gesamtlänge L | 107 | 107 |
Nenn-⌀ DC | 7 | 7 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Schneidenlänge Lc | 54 | 38 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |