{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Schneidenlänge Lc | 62 mm | |
Auskraglänge L1 | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197926999 | |
Herstellernummer | 160200 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 9 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
103,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 79 | 75 |
Gesamtlänge L | 124 | 124 |
Nenn-⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Schneidenlänge Lc | 62 | 46 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Produktart | Reibahle | Reibahle |