{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 38 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 152 mm | |
Auskraglänge L1 | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 305 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 29 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 38 | |
EAN / GTIN | 4045197927569 | |
Herstellernummer | 160200 38 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 38mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
422,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 25 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |