• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 38mm

Artikel-Nr.: 164180 38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 38 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 37,060 mm - 38,050 mm
Schneidenlänge Lc 81 mm
Auskraglänge L1 204 mm
Gesamtlänge L 329 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Morsekegel MK Größe 4
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm - 0,5 mm
Farbring ohne
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
konfigurierbare Qualitäten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164180 38
EAN / GTIN 4045197092830
Herstellernummer 164180 38

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Für Passung H7 siehe Nr. 164000.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ D<sub>C</sub>: 38mm

Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 38mm

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
373,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
243,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
406,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
355,00 €
Anzahl Schneiden Z 10 10 8 8 10
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Gesamtlänge L 329 mm 329 mm 200 mm 200 mm 305 mm
Nenn-⌀ DC 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norm DIN 208 B DIN 208 B Werksnorm Werksnorm DIN 206 B
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Grundloch bei Durchgangsloch
Produktart Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle Reibahle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb