{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 | 100 mm | |
Gesamtlänge L | 168 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Herstellernummer | 164180 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 9,5mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
92,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
29,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
69,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
63,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U |