{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 28,201 mm - 30,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 124 mm | |
Auskraglänge L1 | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 22 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 | |
Herstellernummer | 160200 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 30 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
171,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gesamtlänge L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Spiralwinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |