{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 73 mm | |
Auskraglänge L1 | 181 mm | |
Gesamtlänge L | 281 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197092038 | |
Herstellernummer | 164000 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
140,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
171,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Auskraglänge L1 | 181 mm | 181 mm | 155 mm | 150 mm |
Gesamtlänge L | 281 mm | 281 mm | 247 mm | 247 mm |
Nenn-⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Schneidenlänge Lc | 73 mm | 73 mm | 124 mm | 124 mm |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad | 7-8 Grad | 7-8 Grad |