{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 34 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 78 mm | |
Auskraglänge L1 | 194 mm | |
Gesamtlänge L | 321 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 34 | |
EAN / GTIN | 4045197092052 | |
Herstellernummer | 164000 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle H7 34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
353,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
387,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | grün | grün | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein |
Nenn-⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm | DIN 311 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | Morsekegel |
Schneidenlänge Lc | 78 | 78 | 25 | 25 | 220 |