{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 33 mm | |
Auskraglänge L1 | 88 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197091840 | |
Herstellernummer | 164000 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle H7 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 234 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
49,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
77,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
92,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schaft | Morsekegel | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,13 |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |