{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 45 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 83 mm | |
Auskraglänge L1 | 215 mm | |
Gesamtlänge L | 336 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 45 | |
EAN / GTIN | 4045197092120 | |
Herstellernummer | 164000 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 45mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
320,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
359,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
479,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 215 mm | 203 mm | 215 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 336 mm | 326 mm | 336 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Schneidenlänge Lc | 83 mm | 163 mm | 83 mm |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | 7-8 Grad | 7-8 Grad |