{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 23 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 66 mm | |
Auskraglänge L1 | 160 mm | |
Gesamtlänge L | 241 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Herstellernummer | 164000 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Reibahle H7 23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
255,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Auskraglänge L1 | 160 | 182 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein |
Nenn-⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |