{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 34 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 25,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 220 mm | |
Auskraglänge L1 | 240 mm | |
Gesamtlänge L | 364 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 34 | |
EAN / GTIN | 4062406065140 | |
Herstellernummer | 162800 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nietloch-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k11: 34mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
387,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
353,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün |
Gesamtlänge L | 364 mm | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |