{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 9,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 115 mm | |
Auskraglänge L1 | 129 mm | |
Gesamtlänge L | 209 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197089281 | |
Herstellernummer | 162800 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nietloch-Reibahle 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
92,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 129 | 97 |
Gesamtlänge L | 209 | 163 |
Nenn-⌀ DC | 14 | 14 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 25 | 7-8 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |