{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 10,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 125 mm | |
Auskraglänge L1 | 139 mm | |
Gesamtlänge L | 219 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 15 | |
EAN / GTIN | 4045197089298 | |
Herstellernummer | 162800 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nietloch-Reibahle 15 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 139 | 97 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 219 | 163 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 25 | 7-8 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |