{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Toleranz Nenn-⌀ | k11 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Morsekegel | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀ am Anschnitt | 12,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 145 mm | |
Auskraglänge L1 | 162 mm | |
Gesamtlänge L | 261 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162800 18 | |
EAN / GTIN | 4045197089328 | |
Herstellernummer | 162800 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nietloch-Reibahle 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
130,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
195,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 261 | 188 |
Nenn-⌀ DC | 18 | 18 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Schneidenlänge Lc | 145 | 68 |
Spiralwinkel | 25 | 7-8 |
Produktart | Reibahle | Reibahle |