{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 100 mm | |
Auskraglänge L1 | 126 mm | |
Gesamtlänge L | 201 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Herstellernummer | 160200 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 21mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
151,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 126 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |