{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 33 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 133 mm | |
Auskraglänge L1 | 168 mm | |
Gesamtlänge L | 265 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaft-Vierkant □ | 26 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Herstellernummer | 160200 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 33 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
344,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Auskraglänge L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein |
Schneidenlänge Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch | bei Durchgangsloch |