HSS-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 12H7 mm

Artikel-Nr.: 164358 12H7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 20 mm
Auskraglänge L1 70 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,15 mm
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164358 12H7
EAN / GTIN 4045197767752
Herstellernummer 164358 12H7

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den HPC-Einsatz zur Senkung der Fertigungskosten.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar:
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Zum HPC- / HSC-Reiben von Durchgangs-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb