{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 | 46 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162951 4 | |
EAN / GTIN | 4045197366061 | |
Herstellernummer | 162951 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-Reibahle konfigurierbar 4 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||||
Overhang L1 | 46 | 46 | 46 | 44 | 54 |
Coating | unbeschichtet | uncoated | uncoated | TiN | uncoated |
Through-coolant | nein | no | no | no | no |
Flute length Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tool material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0,15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
Type of product | Reibahle | Phillips bit | Phillips bit | Phillips bit | Phillips bit |