{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 5,610 mm - 6,000 mm | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 56 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162951 6 | |
EAN / GTIN | 4045197366108 | |
Herstellernummer | 162951 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 6mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 929 Stück sofort lieferbar
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
60,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
54,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
86,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Auskraglänge L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 68 mm | 72 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U |