{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Schneidenlänge Lc | 56 mm | |
Auskraglänge L1 | 136 mm | |
Gesamtlänge L | 182 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Herstellernummer | 162951 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-Reibahle konfigurierbar 18 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
128,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
76,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
128,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nenn-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle | Reibahle |