{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
| ⌀-Bereich | 6,01 mm - 6,70 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 28 mm | |
| Auskraglänge L1 | 64 mm | |
| Gesamtlänge L | 101 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 6 | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
| Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Farbring | ohne | |
| konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| konfigurierbare Qualitäten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produktart | Reibahle |
| Artikelnummer | 162951 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197366115 | |
| Herstellernummer | 162951 6,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |