{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197021038 | |
Číslo výrobcu | 114550 5,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8 5,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 93 | 66 | 93 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,9 | 19,9 | 48,9 |