{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020888 | |
Číslo výrobcu | 114550 3,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37,2 mm | 16,2 mm | 37,2 mm |