{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,1 mm | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114550 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197021502 | |
Číslo výrobcu | 114550 10,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | červená | bez | bez | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Menovité -⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |