{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113020 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002259 | |
Číslo výrobcu | 113020 4,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E FS 4,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
611 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | modrá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 | 52 | 52 | 17 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,8 | 44,8 | 44,8 | 9,8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |