{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 182 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197385345 | |
Številka proizvajalca | 615900 8X9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 8X9 mm
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
4,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
6,15 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 182 | 180 | 182 |
Zev ključa 1 | 8 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 9 | 9 | 9 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 | 14 | 14 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15 | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |