{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 239 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 13X14 | |
EAN/GTIN | 4045197385406 | |
Številka proizvajalca | 615900 13X14 |