{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385567 | |
Številka proizvajalca | 615900 30X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 30X32 mm
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.234 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.247 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 360 | 360 | 297 |
Zev ključa 1 | 30 | 30 | 30 |
Zev ključa 2 | 32 | 32 | 32 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 | 44 | 50,4 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 | 48 | 52,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |