{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Dolžina ključa L | 375 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197385574 | |
Številka proizvajalca | 615900 30X34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 30X34 mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
18,25 €
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi
20,80 €
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
16,05 €
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 375 mm | 375 mm | 328 mm | 365 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zev ključa 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm | 50 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |