Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 16X18mm

Št. art.: 615900 16X18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 16 mm
Zev ključa 2 18 mm
Dolžina ključa L 263 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 25 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 27 mm
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615900 16X18
EAN/GTIN 4045197385468
Številka proizvajalca 615900 16X18

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico