{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 30 mm | |
Dolžina ključa L | 346 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197385543 | |
Številka proizvajalca | 615900 27X30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 27X30 mm
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
16,35 €
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.616 kosov na zalogi
20,90 €
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 346 mm | 360 mm | 346 mm | 360 mm |
Zev ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Zev ključa 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |