{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 182 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197385352 | |
Številka proizvajalca | 615900 8X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 8X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 182 | 182 | 139 |
Zev ključa 1 | 8 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 10 | 10 | 10 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 | 14 | 17,8 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 16 | 16 | 19,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |